詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SB-22

品名 : 3.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 5m 線径 3mm
使用荷重 100kg サイズ(mm) A:19
B:5
材質 ステンレス(SUS316)
研磨仕上げ
線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。
溶接あり
追加説明
カタログ価格

8,170 (税抜)/ 8,987 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 15:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA980SB-21
  • 品番

    EA980SB-21

  • コメント

    長さ違い:2m

EA980SB-12
  • 品番

    EA980SB-12

  • コメント

    線径違い:2.5mmx5m

バリエーション一覧
EA980SB-2 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-3 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-4 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-12 2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-13 2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-14 2.5mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-21 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-22 3.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-23 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-24 3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-31 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-32 4.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SB-33 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※品番により、線径・全長が異なります。
  • ※品番により、線径・全長が異なります。
  • サイズ(mm)\nA:19\nB:5

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top