品番 : EA980SE-101
品名 : 11.5mmx 2mリンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 2m | 線径 | 11.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 500㎏ | サイズ(mm) | A:51 B:17 |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | 破断荷重 | 2600kg |
| 重量 | 2430.0g/m | ||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

