品番 : EA980SE-44
品名 : 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 30m | 線径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 100kg | サイズ(mm) | A:24 B:6 |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | 破断荷重 | 300kg |
| 重量 | 277.0g/m | ||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
