品番 : EA980SH-26
品名 : 2.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 6m | 線径 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 60kg | サイズ(mm) | A:8.7 B:3.4 |
| 破断荷重 | 188kg | 重量 | 82g/m |
| 材質 | SUS304 | ||
| 電解研磨仕上げ | |||
| 電解研磨とは、表面に強固な酸化被膜を作る事。この事により長期間の使用でも錆びにくい。 | |||
| チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
