品番 : EA980SM-82
品名 : 2.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | SUS304 | 全長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2.6mm | サイズ(mm) | A:36.8 B:7.5 |
| 使用荷重 | 100kg | 破断荷重 | 527kg |
| 重量 | 146g/m | ||
| 複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。 | |||
| 電解研磨仕上げ | |||
| 電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

