品番 : EA980ST-310Y
品名 : 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 線径 | 3mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 100kg | チェーン内寸 | 24×5mm |
| チューブカラー | 黄色 | 材質 | チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) |
| チューブ肉厚 | 1.3mm | サイズ(mm) | d:3、W:5.0、P:24 |
| 重量 | 1460g | ||
| チェーンと接する対象物に傷がつきません。 | |||
| チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|


形状画像参照。