詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980TD-1

品名 : 1.2mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鉄(SWRM6) 仕上 ユニクロメッキ
線径 1.2mm サイズ(mm) A:17.6、
B:3.5
全長 5m 使用荷重 20kg
破断荷重 106.5kg 重量 30g/m
溶接なし
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性も高めたチェーンです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 05:24現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA980SM-53
  • 品番

    EA980SM-53

  • コメント

    ステンレス・全長:10m

バリエーション一覧
EA980TD-1 1.2mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-2 1.2mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-11 1.4mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-12 1.4mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-21 1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-22 1.6mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-32 1.8mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-42 2.0mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-52 2.3mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TD-62 2.6mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • メッキの種類
  • A:17.6mm、B:3.5mm
  • 溶接なし

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top