品番 : EA980TG-13
品名 : 2.0mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 3m | 線径 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 40kg | サイズ(mm) | A:6.5 B:3 |
| 破断荷重 | 120kg | 重量 | 92g/m |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ユニクロメッキ | |||
| マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

