品番 : EA980TJ-3
品名 : 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製)
仕様
| 全長 | 10m | 線径 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 40kg | サイズ(mm) | A:13 B:3.3 |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ユニクロメッキ | |||
| リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
