詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CK-2.5

品名 : 75mmx2.5m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 S3E 75×2.5
シリーズ シライスリング 商品名 シグナルスリング
揚量 2.5t 75mm
全長 2.5m 材質 テトロン(ポリエステル)
アイ長さ 400mm
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 3等級
追加説明 ●表面は青色ですが芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。(2009/07/14 政岡)
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 02:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981CK-2.5A
  • 品番

    EA981CK-2.5A

  • コメント

    材質がエコマーク付きになりました

バリエーション一覧
EA981CK-1 75mmx1.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CK-1.5 75mmx1.5m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CK-2.5 75mmx2.5m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CK-5 75mmx5.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CK-6 75mmx6.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CK-8 75mmx8.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CK-10 75mmx 10m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top