詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CW-6

品名 : 46mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽くて柔らかく作業性抜群 玉掛け作業の合理化に

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 HE W016×6
シリーズ シライスリング 商品名 シライマルチスリング
側布 ナイロン 芯糸 ポリエステル
幅 46mm 厚さ 12mm
全長 6.0m 揚量 1.6t
色 青 アイ長さ 200mm
JIS B 8811
玉掛け作業の合理化に
傷のつきやすいものの吊り上げに
強くて耐久力があり経済的
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 23:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1746ページ

代替品

EA981CW-6A
  • 品番

    EA981CW-6A

  • コメント

    変更点:エコマーク取得,仕様変更なし

バリエーション一覧
EA981CW-1 46mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-1.5 46mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-2 46mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-2.5 46mmx2.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-3 46mmx3.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-4 46mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-5 46mmx5.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-6 46mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-6.5 46mmx6.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-7 46mmx7.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-7.5 46mmx7.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-8 46mmx8.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-8.5 46mmx8.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
EA981CW-9 46mmx9.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
ウェブカタログ画像
  • アイ:長さ200mm、厚さ12mm、幅40mm\n本体:厚さ12mm、幅46mm\n結合部:厚さ18mm、幅40mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top