品番 : EA981DS-2A
品名 : 52mmx 2.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | HEE W020×2.0m WG |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | シライマルチスリング WG |
| 揚量 | 2.0t | 全長 | 2.0m |
| 幅 | 52mm | アイ長さ | 300mm |
| 破断荷重 | 118kN以上 | 材質 | 芯糸:ポリエステル(再生糸) 側布:ナイロン(エラストマー加工) |
| 色 | 緑 | ||
| 液体や粉塵が侵入しにくい防水型アイ形ラウンドスリング | |||
| 水・油などを内部に吸収しないので、雨天作業も安心 | |||
| 粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、スリングの劣化を防ぎます。 | |||
| 軽量で作業性がよく、適度なコシがあります。 | |||
| 電気絶縁に優れています。 | |||
| JIS B 8811 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| ※表面布が擦過や引っ掛けなどによって破れたり、熱溶融して芯体が見えてきたら使用を中止してください。 | |||
| ※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。 | |||
| ※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。 | |||
| ※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
