詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981FD-52

品名 : 3.0 tonx1.5m 金具付スリング(3本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リング・フックを付けて用途拡大

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 KTRF 3×1.5
シリーズ シライスリング 使用荷重(t)40° 2.79
使用荷重(t)60° 2.58 有効長さ(m) 1.5
材質 スリング:ナイロン
フック:鉄鋳物
フック口開き 33mm
スリング幅 35mm
3本吊
安全フック付
金具の大きさにご注意下さい。上部リングがクレーンのフックに入らない。下部フックがアイボルトに入らない。等の問題が起こります。
青い表面が擦過や引っ掛けなどによって損傷し、内部の白芯が見えてきたら使用を中止して下さい。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

43,400 (税抜)/ 47,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/05 01:18現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA981FD-41 2.0 tonx1.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-42 2.0 tonx1.5m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-43 2.0 tonx2.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-45 2.0 tonx3.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-51 3.0 tonx1.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-52 3.0 tonx1.5m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-53 3.0 tonx2.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-54 3.0 tonx2.5m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-55 3.0 tonx3.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-61 4.5 tonx1.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-62 4.5 tonx1.5m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-63 4.5 tonx2.0m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-64 4.5 tonx2.5m 金具付スリング(3本懸け)
EA981FD-65 4.5 tonx3.0m 金具付スリング(3本懸け)
ウェブカタログ画像
※画像はEA984FD-41です
  • ※画像はEA984FD-41です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top