詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981FL-2.5

品名 : 100mmx2.5m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 SG4E 100×2.5
シリーズ シライスリング 商品名 シグナルスリング HG
100mm 全長 2.5m
揚量 4.0t 材質 テトロン(ポリエステル)
アイ長さ 400mm
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 21:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981FL-2.5A
  • 品番

    EA981FL-2.5A

  • コメント

    材質が再生糸(エコマーク付)に変更

バリエーション一覧
EA981FL-1 100mmx1.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-1.5 100mmx1.5m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-2 100mmx2.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-2.5 100mmx2.5m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-3 100mmx3.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-4 100mmx4.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-5 100mmx5.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-6 100mmx6.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FL-8 100mmx8.0m/ 4.0ton ベルトスリング(シグナル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top