品番 : EA981N-76
品名 : 380-1000mm 伸縮式玉掛け安全棒
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | TSB-1000 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380~1000mm | 幅 | 135mm |
| グリップサイズ | φ29×110mm | 重量 | 230g |
| 玉掛け作業をマルチにサポートする伸縮式安全棒 | |||
| 吊り荷に触れずに安全・効率的に操作できる新形状フック | |||
| なだらかな曲線により、 ・スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる ・幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット |
|||
| 前後フックで押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能 | |||
| カラビナフックに直接取り付け可能なカラビナ対応穴付き | |||
| V字溝が吊り荷の角にもフィット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981N-76 380-1000mm 伸縮式玉掛け安全棒 |
| EA981N-77 500-1500mm 伸縮式玉掛け安全棒 |
