品番 : EA981TL-1.5
品名 : 100mmx1.5m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
仕様
メーカー | テザック | 型番 | 4E100X1.5 |
---|---|---|---|
商品名 | ブルースリング | 幅 | 100mm |
全長 | 1.5m | 材質 | ポリエステル |
揚量 | 4.0t | アイ長さ | 400mm |
JIS 4等級 | |||
高強力ポリエステル原着糸使用。 | |||
優れた耐候性・耐久性を発揮。 | |||
ベルト幅の判りづらさを解消するため、各サイズ毎にデザインが分かれています。 整理整頓ができ、在庫管理がしやすくなります。又、使用上の間違いをおこす事もありません。 |
|||
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1794ページ |