品番 : EA981VA-52
品名 : 1.5tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チェーンの長さが自由自在!
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ACS1.5-S |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 重量(kg) | 3.4 |
| 使用荷重(t) | 1.5 | 有効長 | 1.5m |
| フック口開き | 25mm | ||
| 1本吊 | |||
| チェーンの長さが自由自在! | |||
| 長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!! | |||
| 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 | |||
| バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。) |
|||
| アジャスタブルマスターリンク付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/02 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VA-51 0.95tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
| EA981VA-52 1.5tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
| EA981VA-53 2.0tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA981VA-51です
