品番 : EA981VB-15A
品名 : 2.5tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
仕様
| マスターリンク内径 | 140×80mm | 有効長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| マスターリンク厚 | 17mm | チェーン厚 | 10mm |
| フック口開き | 47mm | 使用荷重 | 2.5t |
| 重量 | 5.4kg | アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
| 1本吊 | |||
| スチール鋳鉄製 | |||
| ロッキングフック付 | |||
| 安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VB-10A 1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け) |
| EA981VB-15A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け) |
