詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VC

品名 : 1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)

仕様

使用荷重 1t 重量 2.5kg
フック口幅 9mm、28mm 有効長 2m
チェーン線径 6.3mm ピンタイプ ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式
ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
1本吊
スチール鋳鉄製
安全で操作が簡単
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
特殊表面処理した白いチェーン
海水に触れるところや、食品工場などチェーンの錆びやすい場所に適しています。
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/16 03:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1748ページ
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):2m

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top