品番 : EA981VD-33A
品名 : 4.3tonx3.0m スリングチェーン(2本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 0~60°(4.3t) 60~90°(3.5t) | 全長 | 3m |
---|---|---|---|
マスターリング内径 | 160×95mm | チェーンサイズ | 10mm |
フック口開き | 35mm | 重量 | 16.2kg |
スチール鋳鉄製 | |||
スプリングフック(外れ止め付) | |||
マスターリング付 | |||
2本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,500 円(税抜)/ 46,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/27 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|