品番 : EA981VD-47A
品名 : 2.7tonx3.0m スリングチェーン(2本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 0~60°(2.7t) 60~90°(2.2t) | 全長 | 3m |
---|---|---|---|
マスターリング内径 | 140×80mm | チェーンサイズ | 7.1mm |
フック口開き | 36mm | 重量 | 8.9kg |
スチール鋳鉄製 | |||
スイベルフック(ボール入) | |||
マスターリング付 | |||
2本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|