詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VE-17A

品名 : 4.1tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重 0~60°(4.1t) 60~90°(3.3t) 全長 3m
マスターリンク内径 160×110mm フック口開き 28mm
重量 15.5kg
スチール鋳鉄製
スプリングフック付(外れ止め付)
マスターリンク付
4本吊
追加説明
カタログ価格

59,300 (税抜)/ 65,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/17 05:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981VE-16A
バリエーション一覧
EA981VE-11A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-12A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-13A 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-15A 4.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-16A 4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-17A 4.1tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
メイン画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top