品番 : EA981VE-21A
品名 : 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 0~60°(2.5t) 60~90°(2.1t) | チェーンサイズ | 6.3mm |
---|---|---|---|
有効長 | 1.5m | フック口開き | 29.5mm |
重量 | 7.8kg | マスターリンク内径 | 160×95mm |
アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
||
スチール鋳鉄製 | |||
ロッキングフック付(外れ止め付) | |||
マスターリンク付 | |||
4本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981VE-21A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け) |
EA981VE-22A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け) |
EA981VE-25A 4.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け) |
EA981VE-26A 4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け) |