品番 : EA981VX-31
品名 : 5.1tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重(t) | 5.1 | 重量(kg) | 12.5 |
---|---|---|---|
フック口開き | 37.5mm | 有効長 | 1m |
チェーンサイズ | 8mm | ||
4本吊 | |||
スチール鋳鉄製 | |||
マスターリンク付 | |||
使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。 | |||
吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。 | |||
※金具の大きさにご注意下さい。 ・上部リングがクレーンフックに入らない。 ・下部フックがアイボルトに入らない。 等の問題が起こります。 リング・フックのサイズをご確認下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)