品番 : EA981WL-38
品名 : 30mmx8.0m ワイヤースリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
ロープ径 | 30mm | 全長 | 8.0m |
---|---|---|---|
折径 | 700mm | アイ長さ | 560mm |
重量 | 33kg | 使用荷重 | 7.53t |
材質 | 炭素鋼 | ||
トゲが全くありません。 | |||
荷物の下から引抜きが容易です。 | |||
<注意> ・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。 つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。 ・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。 大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。 ・玉掛索は1本つりで使用しないでください。 吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。 ・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。 ・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。 強度が著しく低下しているので大変危険です。 必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。 ・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。 ・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。 ・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。 ・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,700 円(税抜)/ 51,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |