詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WL-52

品名 : 32mmx 16m ワイヤースリング

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

ロープ径 32mm 全長 16.0m
折径 750mm アイ長さ 600mm
重量 66kg 使用荷重 8.56t
材質 炭素鋼
トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。
<注意>
・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。
・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
強度が著しく低下しているので大変危険です。
必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。
・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。
追加説明
カタログ価格

78,700 (税抜)/ 86,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 17:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA981WL-44 32mmx2.5m ワイヤースリング
EA981WL-45 32mmx3.0m ワイヤースリング
EA981WL-46 32mmx4.0m ワイヤースリング
EA981WL-47 32mmx5.0m ワイヤースリング
EA981WL-48 32mmx6.0m ワイヤースリング
EA981WL-49 32mmx8.0m ワイヤースリング
EA981WL-50 32mmx 10m ワイヤースリング
EA981WL-51 32mmx 12m ワイヤースリング
EA981WL-52 32mmx 16m ワイヤースリング
ウェブカタログ画像
  • アイ長さ(A):600mm\n周長(C):1500mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top