品番 : EA981WM-21
品名 : 509L 丸型フレコンバッグ[排出口付]
仕様
排出口サイズ | φ400mm | サイズ | φ900×800(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 容量 | 509L |
耐荷重 | 1000kg | ||
注入口全開タイプ | |||
ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。 | |||
鉱物・鉱物粉体・粒状物等、高比重で内容物が少量の場合の運搬。 | |||
耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1821ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981WM-21 509L 丸型フレコンバッグ[排出口付] |
EA981WM-22 1045L 丸型フレコンバッグ[排出口付] |
拡大