品番 : EA981WM-82
品名 : 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | WM1.5×12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5m×1.5m | 仕様 | シート無 |
| 最大荷重 | 3000kg未満 | 材質 | スチール |
| 目合 | 120mm | つり手長さ | 1.3m |
| 鍛造リング | R-22 | 重量 | 16kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,500 円(税抜)/ 62,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-81 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無) |
| EA981WM-82 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無) |
| EA981WM-83 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無) |
ウェブカタログ画像
拡大
