品番 : EA981WR-12.5N
品名 : 0.5ton x 2.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
台付け用・玉掛用と多方面に利用できます。
仕様
メーカー | スリーエッチ | 使用荷重 | 0.5t |
---|---|---|---|
有効長 | 2.5m | 材質 | SS400 |
ワイヤー径 | 9mm | ワイヤー構成 | 6×24 |
フックの口開き | 24mm | フックの重さ | 200g |
1本吊 | |||
ラッチ無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/14 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1793ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA981WR-11N 0.5ton x 1.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) |
EA981WR-11.5N 0.5ton x 1.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) |
EA981WR-12N 0.5ton x 2.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) |
EA981WR-12.5N 0.5ton x 2.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) |