詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WS-32

品名 : 1.4 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スリーエッチ 使用荷重(t) 1.4(吊角度30°)
1.4(吊角度60°)
ワイヤー長(m) 1.5 吊り環 線径:19mm
内径:75mm
ワイヤー径 12mm フック口開き 24mm
2本吊
ラッチ付
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 08:14現在)

商品入数 1 販売単位 組

代替品

EA981FD-22A
  • 品番

    EA981FD-22A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA981WS-11 0.57tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-12 0.57tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-13 0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-21 1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-22 1.0 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-32 1.4 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-33 1.4 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WS-11です。
  • ※画像は、EA981WS-11です。
  • サイズ(mm)\nA:44、B:23、C:10.5、D:81、E:24、F:22\nG:22、H:25、K:16、L:125、R:92

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top