詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AB-13

品名 : 35mmx 4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカー テザック 型番 R20E 010-030A
ベルト材質 ポリエステル 使用荷重 500kg
固定側 1m 調整側 3m
ベルト(幅×厚み) 35×2.0mm 重量 1.15kg
スチールバックル
両端アイ型
締め付け簡単。しっかり固定。
中負荷用の荷物に活躍。
追加説明
カタログ価格

7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/04 06:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1719ページ

代替品

EA982AA-18
  • 品番

    EA982AA-18

  • コメント

    フック形状違い

バリエーション一覧
EA982AB-13 35mmx 4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-14 35mmx 5.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-15 35mmx 6.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top