品番 : EA982AD-44
品名 : 25mmx4.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | C03K 000-KB040A |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.4mm | ベルト長 | 4m |
| 使用荷重 | 150kg | ベルト材質 | ポリエステル |
| 重量 | 240g | ||
| 亜鉛合金バックル | |||
| ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。 | |||
| 梱包や簡単な結束に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AD-43 25mmx3.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式) |
| EA982AD-44 25mmx4.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式) |
| EA982AD-45 25mmx5.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
