品番 : EA982B-14
品名 : 25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒)
カタログ訂正
26/07/08 バックル部分の画像の訂正。誤:ベルト色(橙)、正:ベルト色(黒)(No.57 9025)
力をかけやすいバックル
仕様
| 使用荷重 | 330kg | ベルト長 | 固定側:0.35m、調整側:4.7m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.8mm | ベルト材質 | ポリエステル |
| フック内径 | 23mm | ||
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 534 (2026/11/20 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1716ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982B-14 25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒) |
| EA982B-24 25mmx5.0m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式/橙 |

