品番 : EA982B-8G
品名 : 50mmx8.2m/1650kgベルト荷締機(ラチェット式/OD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用荷重 | 1650kg | ベルト長 | 固定側:0.36m、調整側:7.9m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 50×3.0mm | 材質 | ポリエステル |
| フック内径 | 28mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982B-7G 35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) |
| EA982B-8G 50mmx8.2m/1650kgベルト荷締機(ラチェット式/OD) |

