品番 : EA982BA-133
品名 : 25mmx3.0m 荷締ストラップ(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リーズナブル価格の荷締ストラップ
仕様
使用荷重 | 50kg | 全長 | 3m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 25×1.2mm | ベルト材質 | ポリエステル |
スチールバックル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982BA-132 25mmx2.0m 荷締ストラップ(緑) |
EA982BA-133 25mmx3.0m 荷締ストラップ(緑) |
EA982BA-134 25mmx4.0m 荷締ストラップ(緑) |
EA982BA-135 25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑) |
EA982BA-136 25mmx6.0m 荷締ストラップ(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)