品番 : EA982BA-53
品名 : 25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 20kg | 全長 | 2m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 25×1.4mm | 材質 | ポリエステル |
バックル材質 | 樹脂 | 色 | ODグリーン |
積荷の荷締め、固定用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|