品番 : EA982BA-76
品名 : 25mmx6m/ 45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)
カタログ訂正
●ベルト材質…(誤)ナイロン、ポリエステル (正)ナイロン (No.57 9048)
仕様
| 使用荷重 | 45kg | ベルト長 | 6m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm | ベルト材質 | ナイロン |
| 重量 | 299.3g | ||
| ステンレススチールバックル | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/05 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-73 25mmx3m/ 45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) |
| EA982BA-76 25mmx6m/ 45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) |
