品番 : EA982BB-36
品名 : 158kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 158kg | 固定側 | 0.25m |
---|---|---|---|
調整側 | 1.27m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm |
ベルト材質 | ナイロン | フック内径 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982BB-36 158kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製) |
EA982BB-37 158kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
EA982BB-38 158kg/25mmx 5.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
EA982BB-40 158kg/25mmx10.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |