品番 : EA982BT-11A
品名 : 1.57tonx3.9m けん引ロープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ベルト材質 | ポリプロピレン | フック | 亜鉛メッキクロム処理 |
|---|---|---|---|
| 最大引張強度 | 1570kg | 幅×長さ | 19mm×3.9m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BT-11A 1.57tonx3.9m けん引ロープ |
| EA982BT-12 2.7tonx 5.4m けん引ロープ |

