品番 : EA982CE-4
品名 : 25mmx4.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)
仕様
| 使用荷重 | 160kg | ベルトの長さ | 4m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.1mm | ベルト材質 | ポリエステル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 377 (2026/10/29 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982CE-4 25mmx4.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型) |
| EA982CE-6 25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型) |
