詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982CH-8

品名 : 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重 1650kg ベルトの長さ 8m
ベルト(幅×厚み) 50×3.2mm ベルト材質 ポリエステル
追加説明
カタログ価格

5,270 (税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA982CH-8AB
  • 品番

    EA982CH-8AB

  • コメント

    変更点:グリップの色、形状

バリエーション一覧
EA982CH-8 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)
EA982CH-10 50mmx 10m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)
ウェブカタログ画像
  • ベルト材質:ポリエステル
  • エンドレス型(ベルト幅50mm/8m)
  • 操作方法

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top