品番 : EA982CS-14
品名 : 25mmx5.0m/166kg 荷締ストラップ
仕様
| 使用荷重 | 166kg | ベルト(幅×厚み) | 25×1.03mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 5m | ベルト材質 | ポリエステル |
| 動作温度 | -40~100℃ | ||
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/14 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982CS-11 25mmx2.0m/166kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-12 25mmx3.0m/166kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-13 25mmx4.0m/166kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-14 25mmx5.0m/166kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-15 25mmx6.0m/166kg 荷締ストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA982CS-15です。
