品番 : EA982CS-25
品名 : 35mmx6.0m/533kg 荷締ストラップ
仕様
| 使用荷重 | 533kg | ベルト(幅×厚み) | 35×1.8mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 6m | ベルト材質 | ポリエステル |
| 動作温度 | -40~100℃ | 注意事項 | 生産ロットにより色味等に違いがありますが商品仕様に問題はありません。 |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/18 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982CS-21 35mmx2.0m/533kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-22 35mmx3.0m/533kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-23 35mmx4.0m/533kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-24 35mmx5.0m/533kg 荷締ストラップ |
| EA982CS-25 35mmx6.0m/533kg 荷締ストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA982CS-25です。
