詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SA-26

品名 : 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RE-35 1+5=6
シリーズ ベルタイト 使用荷重 509kg
ベルト長 固定側:1m、調整側:5m ベルト(幅×厚み) 35×2.0mm
材質 ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重 20kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
両端アイ型
追加説明
カタログ価格

9,030 (税抜)/ 9,933 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 23:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA982SA-26A
  • 品番

    EA982SA-26A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SA-23 35mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-24 35mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-25 35mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-26 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型)
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ\n単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top