詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SA-57

品名 : 75mmx 7.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RE-75H 1+6=7
シリーズ ベルタイト 使用荷重 2540kg
ベルト長 固定側:1m、調整側:6m ベルト(幅×厚み) 75×3.5mm
材質 ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重 100kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
両端アイ型
追加説明
カタログ価格

39,900 (税抜)/ 43,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA982SA-57A
  • 品番

    EA982SA-57A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SA-54 75mmx 4.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-55 75mmx 5.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-56 75mmx 6.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-57 75mmx 7.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-58 75mmx 8.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-59 75mmx 9.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-60 75mmx10.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-62 75mmx12.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SA-54です
  • ※画像はEA982SA-54です
  • ※デザインはイメージです。
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ\n単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top