詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SB-56

品名 : 75mmx 6.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RN-75H 6
シリーズ ベルタイト 使用荷重 5090kg
ベルト長 6m ベルト(幅×厚み) 75×3.5mm
ベルト材質 ポリエステル 破断荷重 200kN
スチールバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
追加説明
カタログ価格

33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 23:19現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA982SB-56A
  • 品番

    EA982SB-56A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SB-55 75mmx 5.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-56 75mmx 6.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-58 75mmx 8.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-60 75mmx10.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SB-54です
  • ※画像はEA982SB-54です
  • 使用方法説明
  • バックル仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top