品番 : EA982SE-28
品名 : 50mmx 8.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RN-50LS 8 |
---|---|---|---|
シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 1520kg |
ベルト長 | 8m | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm |
ベルト材質 | ポリエステル | 破断荷重 | 60kN |
ベルト色 | 青 | ||
ステンレスバックル | |||
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA982SE-24です