詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SF-27

品名 : 50mmx 7.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RK-50LS 1+6 NH300S
シリーズ ベルタイト 使用荷重 764kg
ベルト長 固定側:1m、調整側:6m ベルト(幅×厚み) 50×2.5mm
フック内径 27mm 材質 ベルト:ポリエステル
バックル:ステンレス
破断荷重 30kN ベルト色
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
追加説明
カタログ価格

23,100 (税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 23:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA982SF-27A
  • 品番

    EA982SF-27A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SF-23 50mmx 3.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-24 50mmx 4.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-25 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-26 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-27 50mmx 7.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-28 50mmx 8.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-30 50mmx10.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SF-23です
  • ※画像はEA982SF-23です
  • 使用方法説明
  • デザインはイメージです。
  • A:51mm、B:85mm、C:24mm、D:27mm、E:12mm、F:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top