詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SG-13

品名 : 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 CN-25M 3
シリーズ ベルタイト 使用荷重 152kg
ベルト長 3m ベルト(幅×厚み) 25×1.7mm
ベルト材質 ポリエステル 破断荷重 6kN
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 03:43現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA982SG-13A
  • 品番

    EA982SG-13A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SG-13 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
EA982SG-14 25mmx 4.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
EA982SG-15 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
EA982SG-16 25mmx 6.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top