詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SJ-47

品名 : 50mmx 7.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RN-50MB 7
シリーズ ベルタイト 使用荷重 20kN(2030kg)
ベルト長 7.0m ベルト(幅×厚み) 50×3.3mm
破断荷重 80kN 材質 ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
エンドレス
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 18:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1720ページ
バリエーション一覧
EA982SJ-44 50mmx 4.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SJ-45 50mmx 5.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SJ-46 50mmx 6.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SJ-47 50mmx 7.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SJ-48 50mmx 8.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SJ-50 50mmx10.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SJ-52 50mmx12.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SJ-44です
  • ※画像はEA982SJ-44です
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top